Bourns 表面実装インダクタ, 1.5 μH, 1.8A, 2 x 1.6 x 1.2mm, SRN2012-1R5M

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(2000個) 注文コード81402949 品番SRN2012-1R5M
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980

インダクタンス = 1.5 μH
最大直流電流 = 1.8A
パッケージ/ケース = 2012
長さ = 2mm
奥行き = 1.6mm
高さ = 1.2mm
寸法 = 2 x 1.6 x 1.2mm
シールド = あり
許容差 = ±20%
最大直流抵抗 = 108mΩ
シリーズ = SRN2012
コア材料 = フェライト
最大自己共振周波数 = 90MHz
最小品質ファクター = 12℃
SRN2012シリーズ半磁気シールド付きパワーインダクタ. Bourns SRN2012シリーズは、シールド付き巻線型SMDインダクタです。各種のフェライトコアサイズの製品を用意しています。. 特長と利点: SRN2012シリーズは、半シールド構造で小型サイズ 低プロファイル: 1.2 mm インダクタンス範囲: 0.24 → 2.2 μH 定格電流: 最大3.5 A RoHS準拠及びハロゲンフリー 用途: DC-DCコンバータ、ノートブックコンピュータ、デジタルビデオカメラ、HDD、携帯電話、 テレビ、LCDディスプレイなど

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする