Bourns 表面実装インダクタ, 6.8 μH, 3.8A, 6 x 6 x 4.5mm, SRN6045-6R8Y

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(1000個) 注文コード81402967 品番SRN6045-6R8Y
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥37,378
販売価格(税別)
33,980

インダクタンス = 6.8 μH
最大直流電流 = 3.8A
パッケージ/ケース = 6045
長さ = 6mm
奥行き = 6mm
高さ = 4.5mm
寸法 = 6 x 6 x 4.5mm
シールド = あり
許容差 = ±30%
最大直流抵抗 = 47mΩ
シリーズ = SRN6045
コア材料 = フェライト
最大自己共振周波数 = 20MHz
最小品質ファクター = 15℃
SRN6045シリーズ半磁気シールド付き巻線型チョーク. Bourns SRN6045シリーズSMD半シールド付きパワーインダクタは、1 → 220 uHのインダクタンス範囲と最高で8 Aの定格電流を備えています。これらのインダクタはAEC-Q200認定を取得しているので、自動車業界に適しています。. 用途. 車載システム(ドライバアシスタント、情報、照明、エンターテイメント) DC-DCコンバータ 電源 テレビ デジタルビデオ

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする