Bourns 表面実装インダクタ, 1 mH, 30mA, CM453232-102JL

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(500個) 注文コード81403204 品番CM453232-102JL
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

インダクタンス = 1 mH
最大直流電流 = 30mA
長さ = 4.5mm
奥行き = 3.2mm
シールド = なし
許容差 = ± 5%
シリーズ = CM45
コア材料 = フェライト
最小品質ファクター = 30

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする