Bourns 表面実装インダクタ, 120 μH, 2.3A, 12 x 12 x 10mm, SRR1210-121M

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(250個) 注文コード81403238 品番SRR1210-121M
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥31,878
販売価格(税別)
28,980

インダクタンス = 120 μH
最大直流電流 = 2.3A
パッケージ/ケース = 1210 (3225M)
長さ = 12mm
奥行き = 12mm
高さ = 10mm
寸法 = 12 x 12 x 10mm
シールド = あり
許容差 = ±20%
最大直流抵抗 = 170mΩ
シリーズ = SRR1210
コア材料 = フェライトDR & RI
最大自己共振周波数 = 2.6MHz
最小品質ファクター = 13℃
SRR1210シリーズ磁気シールド付き巻線型インダクタ. わずか10 mmという低プロファイルのBourns SRR1210シリーズSMDシールドパワーインダクタです。 用途: 携帯型通信機器、ビデオカメラ、液晶テレビ、カーラジオのDC/DCコンバータや電源の入出力など

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする