曜日別特売
SRR1806-330M Bourns 表面実装インダクタ, 33 μH, 5A, 18.3 x 14 x 6.8mm, SRR1806-330M BOURNS 81403247

Bourns 表面実装インダクタ, 33 μH, 5A, 18.3 x 14 x 6.8mm, SRR1806-330M

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1セット(250個)注文コード81403247品番SRR1806-330M
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
22,980

インダクタンス = 33 μH
最大直流電流 = 5A
パッケージ/ケース = 1806
長さ = 18.3mm
奥行き = 14mm
高さ = 6.8mm
寸法 = 18.3 x 14 x 6.8mm
シールド = あり
許容差 = ±20%
最大直流抵抗 = 83mΩ
シリーズ = SRR1806
コア材料 = フェライト
最大自己共振周波数 = 10MHz
最小品質ファクター = 44℃
SRR1806シリーズ磁気シールド付き巻線型インダクタ. わずか6.8 mmという低プロファイルのBourns SRR1806シリーズSMDシールドパワーインダクタ。用途: 携帯型通信機器、ビデオカメラ、液晶テレビ、カーラジオのDC/DCコンバータや電源の入出力など

RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする