静電容量 = 470μF
電圧 = 250V dc
実装タイプ = スナップイン
テクノロジー = アルミ電解
寸法 = 22 (Dia.) x 40mm
長さ = 40mm
動作温度 Min = -25℃
直径 = 22mm
動作温度 Max = +105℃
寿命 = 2000h
許容差 = ±20%
KMQシリーズスナップイン式アルミ電解コンデンサ. KMQシリーズのアルミ電解コンデンサは、2200 μFの大きな静電容量及び小型化されたスナップイン端子を備えています。 これらのKMQアルミ電解コンデンサは、105 ℃で最大2000時間にわたり動作し、耐溶剤性はありません。