静電容量 = 12000μF
電圧 = 63V dc
実装タイプ = スナップイン
テクノロジー = アルミ電解
寸法 = 35 (Dia.) x 45mm
高さ = 45mm
動作温度 Min = -40℃
直径 = 35mm
動作温度 Max = +85℃
寿命 = 2000h
許容差 = ±20%
誘電正接 = 0.25%
用途: 産業用電源 特長: 高いリプル電流性能 有効寿命: 2000 時間 @ 85 ℃ 構造: アルミケース、PET又はPVCにより完全絶縁 基板上で部品を所定の位置に保つスナップイン式はんだピン 絶縁スリーブに負極マーク ベースに安全ベントのあるケース