EPCOS EMCフィルタ 三相 16A フランジマウント 9.4 mA Single Stage 7.5mΩ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード81403360 品番B84144A0016R120
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980

最大定格電流 = 16A
最大定格電圧 = 520 V ac
実装タイプ = フランジマウント
終端スタイル = ネジ
相数 = 3
シリーズ = B84144A*R120
動作周波数 = 50 → 60Hz
長さ = 80mm
奥行き = 238mm
高さ = 60mm
寸法 = 80 x 238 x 60mm
漏れ電流 = 9.4 mA℃
動作温度 Max = +100℃
抵抗 = 7.5mΩ
基準適合 = UL 1283
EN 133200, UL 1283, CSA C22.2 No.8. UL and cUL pending. B84144A*R120 Series. 取り付けやすい4ラインフィルタは金属製ケースに収められ、ポリウレタン(UL94 V-0)で密閉 全負荷時の長いモータケーブル及び動作向けに最適化 用途: モータドライブ用の周波数コンバータ(エレベータ、ポンプ、コンベアシステム、HVACシステムなど)、電源、産業用途

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする