EPCOS AEC-Q200D フィルムコンデンサ,63 V ac, 100 V dc,47μF,±10%

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード81403387 品番B32524Q1476K000
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

静電容量 = 47μF
電圧 = 63 V ac, 100 V dc
実装タイプ = スルーホール
許容差 = ±10%
シリーズ = B32524
リード間隔 = 27.5mm
長さ = 31.5mm
奥行き = 21mm
高さ = 31mm
寸法 = 31.5 x 21 x 31mm
温度特性 = ポリエステル
末端仕様 = はんだ
リード径 = 0.8mm

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンデンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする