静電容量 = 5600μF
電圧 = 80V dc
実装タイプ = スナップイン
テクノロジー = アルミ電解
寸法 = 30 (Dia.) x 45mm
高さ = 45mm
動作温度 Min = -40℃
直径 = 30mm
動作温度 Max = +85℃
寿命 = 2000h
許容差 = ±20%
B41231シリーズ. アルミハウジング、完全絶縁 スナップイン、自己保持はんだ端子 ハウジングカバーに負極ラベル 負極はハウジングから非絶縁 10 mmの均一なピッチ間隔 動作温度-40 → +85 ℃