EPCOS ガス放電管,直流放電開始電圧:350V

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード81403439 品番B88069X2380S102
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥318
販売価格(税別)
289

シリーズ = EHV
サプレッサタイプ = 2電極アレスタ
最大サージ電流 = 20kA
直流放電開始電圧 = 350V
過電圧 = 650 V, 800V
最大定格電圧 = 350 V dc
実装タイプ = スルーホール
長さ = 6.05mm
動作温度 Max = +90℃
動作温度 Min = -40℃
ミニチュアガス充填、20kA/20A. 電気通信交換用主配線盤や加入者端末機器での使用に適しています。

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする