シリーズ = EHV サプレッサタイプ = 3電極アレスタ 最大サージ電流 = 25kA 直流放電開始電圧 = 230V 過電圧 = 350 V, 450V 最大定格電圧 = 230 V dc 実装タイプ = スルーホール 高さ = 10.5mm 長さ = 13.4mm 動作温度 Max = +90℃ 動作温度 Min = -40℃ ミニチュアガス充填、3電極、10/20 kA/10 A. 電気通信交換用主配線盤や加入者端末機器での使用に適しています。