EPCOS コンデンサ 220μF, ,450V dc, B43504C5227M000

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード81403606 品番B43504C5227M000
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

静電容量 = 220μF
電圧 = 450V dc
実装タイプ = スナップイン
テクノロジー = アルミ電解
寸法 = 35 (Dia.) x 30mm
高さ = 30mm
動作温度 Min = -25℃
直径 = 35mm
動作温度 Max = +105℃
リード間隔 = 10mm
許容差 = ±20%
B43504シリーズ. 長寿命グレードコンデンサ 電源用途に合わせて使用温度範囲を拡大 低等価直列抵抗(ESR) 高CV製品、超コンパクト

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする