EPCOS コンデンサ 33000μF, ,25V dc, B41231A5339M000

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード81403685 品番B41231A5339M000
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥890
販売価格(税別)
809

静電容量 = 33000μF
電圧 = 25V dc
実装タイプ = スナップイン
テクノロジー = アルミ電解
寸法 = 30 (Dia.) x 50mm
高さ = 50mm
動作温度 Min = -40℃
直径 = 30mm
動作温度 Max = +85℃
リード間隔 = 10mm
極性あり = 極性A
誘電正接 = 0.4%

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする