B43504A9227M000 EPCOS コンデンサ 220μF, ,400V dc, B43504A9227M000 EPCOS 81403737

EPCOS コンデンサ 220μF, ,400V dc, B43504A9227M000

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード81403737品番B43504A9227M000
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

静電容量 = 220μF
電圧 = 400V dc
実装タイプ = スナップイン
テクノロジー = アルミ電解
寸法 = 25 (Dia.) x 45mm
高さ = 45mm
動作温度 Min = -40℃
直径 = 25mm
動作温度 Max = +105℃
寿命 = 3000h
許容差 = ±20%
B43504シリーズ. 長寿命グレードコンデンサ 電源用途に合わせて使用温度範囲を拡大 低等価直列抵抗(ESR) 高CV製品、超コンパクト

RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする