シリーズ = EHV サプレッサタイプ = 2電極アレスタ 最大サージ電流 = 10kA 直流放電開始電圧 = 150V 過電圧 = 500 V, 600V 最大定格電圧 = 150 V dc 実装タイプ = スルーホール 長さ = 6.05mm 動作温度 Max = +90℃ 動作温度 Min = -40℃ ミニチュアガス充填、5kA/5A. 測定/制御/調整ライン付きの電気通信システム/機器を保護するための過電圧アレスタ 頑丈なセラミックボディ 低インパルスフラッシュオーバー電圧