EPCOS コンデンサ 15000μF, ,35V dc, B41231A7159M000

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(2個) 注文コード81403816 品番B41231A7159M000
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

静電容量 = 15000μF
電圧 = 35V dc
実装タイプ = スナップイン
テクノロジー = アルミ電解
寸法 = 30 (Dia.) x 40mm
高さ = 40mm
動作温度 Min = -40℃
直径 = 30mm
動作温度 Max = +85℃
リード間隔 = 10mm
極性あり = 極性A
誘電正接 = 0.4%
用途: 産業用電源 特長: 高いリプル電流性能 有効寿命: 2000 時間 @ 85 ℃ 構造: アルミケース、PET又はPVCにより完全絶縁 基板上で部品を所定の位置に保つスナップイン式はんだピン 絶縁スリーブに負極マーク ベースに安全ベントのあるケース

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする