商品レビューを投稿する内容量1箱(260個)注文コード81403886品番B32654A7224J000
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥61,578販売価格(税別)
静電容量 = 220nF
電圧 = 1.25kV dc
実装タイプ = スルーホール
許容差 = 5%
シリーズ = B32654
自動車規格 = AEC-Q200Dmm
長さ = 31.5mm
リード長さ = 6mm
高さ = 24.5mm
寸法 = 31.5 x 14 x 24.5mm
温度特性 = ポリプロピレン
動作温度 Max = +110℃
EPCOS ポリプロピレンフィルムコンデンサは、静電容量が 0.22 uF です。また、必要に応じて平行ワイヤリード、鉛フリースズめっき、特殊リード長を用意しています。 最大動作温度は 110 ° C です電子バラスト、スイッチモード電源に使用されています耐パルス特性を有している 高いコンタクト信頼性 RoHS互換 超低インダクタンス ご要望に応じてハロゲンフリーコンデンサを用意 AEC-Q200 に準拠しています