CHEMI-CON コンデンサ 100μF, ,100V dc, ESMG101ELL101MJ20S

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 注文コード81404017 品番ESMG101ELL101MJ20S
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥989
販売価格(税別)
899

静電容量 = 100μF
電圧 = 100V dc
実装タイプ = スルーホール
テクノロジー = アルミ電解
寸法 = 10 (Dia.) x 20mm
高さ = 20mm
動作温度 Min = -40℃
直径 = 10mm
動作温度 Max = +85℃
リード間隔 = 5mm
許容差 = ±20%
315 → 450Vdcは基板洗浄タイプではありません。. アルミ電解コンデンサ SMGシリーズ 85℃. 85℃ 2,000時間保証 静電容量許容差:±20%

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンデンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする