静電容量 = 2.2μF
電圧 = 200 V ac, 400 V dc
実装タイプ = スルーホール
許容差 = ±10%
シリーズ = B32524
自動車規格 = AEC-Q200Dmm
長さ = 31.5mm
奥行き = 11mm
高さ = 21mm
寸法 = 31.5 x 11 x 21mm
温度特性 = ポリエステル
末端仕様 = はんだ
リード径 = 0.8mm
耐パルス特性を有している 高いコンタクト信頼性 用途 ブロッキング カップリング、デカップリング バイパス 車載用RFI