EPCOS ガス放電管,直流放電開始電圧:540 → 720V

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 注文コード81404236 品番B88069X0780S102
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,044
販売価格(税別)
949

シリーズ = EHV
サプレッサタイプ = 2電極アレスタ
最大サージ電流 = 10kA
直流放電開始電圧 = 540 → 720V
過電圧 = 1000 V, 1100V
最大定格電圧 = 720 V dc
実装タイプ = スルーホール
長さ = 6.05mm
動作温度 Max = +90℃
動作温度 Min = -40℃
ミニチュア、ガス充填、B88069Xアキシャルシリーズ. 超小型 超高速応答時間 寿命にわたって安定した性能 非常に低い静電容量 高い絶縁抵抗

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする