静電容量 = 47nF 電圧 = 200 V ac, 400 V dc 実装タイプ = スルーホール 許容差 = ±10% シリーズ = B32521 リード間隔 = 10mm 長さ = 13mm 奥行き = 4mm 高さ = 9mm 寸法 = 13 x 4 x 9mm 温度特性 = ポリエステル 末端仕様 = はんだ リード径 = 0.6mm 耐パルス特性を有している 高いコンタクト信頼性 用途 ブロッキング カップリング、デカップリング バイパス 車載用RFI