静電容量 = 220nF 電圧 = 63 V ac, 100 V dc 実装タイプ = スルーホール 許容差 = ±5% シリーズ = B32521 自動車規格 = AEC-Q200Dmm 長さ = 13mm 奥行き = 4mm 高さ = 7mm 寸法 = 13 x 4 x 7mm 温度特性 = ポリエステル 末端仕様 = はんだ リード径 = 0.6mm 耐パルス特性を有している 高いコンタクト信頼性 用途 ブロッキング カップリング、デカップリング バイパス 車載用RFI