Ducati Energia フィルムコンデンサ,450V ac,60μF,±5%

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(25個) 注文コード81404550 品番4.16.10.61.64
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥57,178
販売価格(税別)
51,980

静電容量 = 60μF
電圧 = 450V ac
実装タイプ = スタッドマウント
許容差 = ±5%
シリーズ = 4.16.10
奥行き = 50mm
高さ = 117mm
温度特性 = ポリプロピレン
末端仕様 = スタッド取り付け
動作温度 Max = +85℃
VDE560-8、CEI33-3、SEV1029規格準拠. 固定ナットは付属していません。. 4.16.10 / 15シリーズ. Ducati 4.16.10 / 15 シリーズは、スナップイン(クイックコネクト)ポリプロピレンフィルムコンデンサです。始動及び運転に使用される電気モータコンデンサです。ケースとカバーは、自己消火性プラスチック素材を採用しており、コンデンサ素子は、ポリウレタン樹脂で密閉されています。 これらの 4.16.10 シリーズフィルムコンデンサには、主要な国際認定( IMQ-VDE-UL-GOST )が付属しています。動作温度: -25 → +85 ° C. 特長と利点. 小型でコンパクト 短絡を回避する自己回復特性 低損失無誘導巻線 直径 40 mm 漏洩リスクなし IP00 保護等級. 用途. モータ制御及び駆動

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする