EPCOS AEC-Q200D フィルムコンデンサ,160 V ac, 250 V dc,47nF,±5%

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(25個) 注文コード81404638 品番B32521C3473J000
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥901
販売価格(税別)
819

静電容量 = 47nF
電圧 = 160 V ac, 250 V dc
実装タイプ = スルーホール
許容差 = ±5%
シリーズ = B32521
リード間隔 = 10mm
長さ = 13mm
奥行き = 4mm
高さ = 7mm
寸法 = 13 x 4 x 7mm
温度特性 = ポリエステル
末端仕様 = はんだ
リード径 = 0.6mm
B32521〜B32524シリーズ. 代表的な用途: 一般的なブロック、カップリング、デカップリング、バイパス、車載用のRFI 耐パルス特性を有している 高いコンタクト信頼性 スタックフィルム及び巻線テクノロジー エポキシ樹脂シール構造のプラスチックケース(UL94 V-0)

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンデンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする