EPCOS AEC-Q200D フィルムコンデンサ,630V dc,33nF,5%

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(25個) 注文コード81404665 品番B32652A6333J000
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

静電容量 = 33nF
電圧 = 630V dc
実装タイプ = スルーホール
許容差 = 5%
シリーズ = B32652
自動車規格 = AEC-Q200Dmm
長さ = 18mm
リード長さ = 6mm
高さ = 10.5mm
寸法 = 18 x 5 x 10.5mm
温度特性 = ポリプロピレン
動作温度 Max = +110℃

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンデンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする