EPCOS AEC-Q200D フィルムコンデンサ,200 V ac, 400 V dc,1μF,±10%

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(540個) 注文コード81404717 品番B32523Q6105K000
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥49,478
販売価格(税別)
44,980

静電容量 = 1μF
電圧 = 200 V ac, 400 V dc
実装タイプ = スルーホール
許容差 = ±10%
シリーズ = B32523
リード間隔 = 22.5mm
長さ = 26.5mm
奥行き = 10.5mm
高さ = 16.5mm
寸法 = 26.5 x 10.5 x 16.5mm
温度特性 = ポリエステル
末端仕様 = はんだ
リード径 = 0.8mm

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンデンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする