静電容量 = 0.1F 電圧 = 25V dc 実装タイプ = スクリューターミナル テクノロジー = アルミ電解 寸法 = 51.6 (Dia.) x 105.7mm 高さ = 105.7mm 動作温度 Min = -40℃ 直径 = 51.6mm 動作温度 Max = +105℃ 寿命 = 3000h 許容差 = ±20% B41560シリーズ. 長い動作寿命を必要とするコンピュータ電源供給用途やその他の用途に最適 長寿命グレードコンデンサ 超小型 高いリプル電流性能