EPCOS コンデンサ 0.1F, ,16V dc, B41456B4100M000

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(36個) 注文コード81404814 品番B41456B4100M000
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥104,478
販売価格(税別)
94,980

静電容量 = 0.1F
電圧 = 16V dc
実装タイプ = スクリューターミナル
テクノロジー = アルミ電解
寸法 = 51.6 (Dia.) x 80.7mm
高さ = 80.7mm
動作温度 Min = -40℃
直径 = 51.6mm
動作温度 Max = +85℃
寿命 = 12000h
許容差 = ±20%
B41456 シリーズ. EPCOS の B41456 シリーズアルミコンデンサはねじ端子型で、充放電耐性があります。全溶接構造により確実な電気接点を確保し、高リプル電流対応と高信頼性を実現したアルミ電解コンデンサです。. 特長:. アルミケース、絶縁 PVC スリーブ付き. ねじ山付きスタッド、リングクリップ、クランプ(別売)による取り付け. ねじ止め端子接続. 長寿命. コンパクトな設計. 高信頼性. 用途:. B41456アルミ電解コンデンサは、業務用機器のスイッチング電源や産業用電子機器などの用途に適しています。

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする