EPCOS コンデンサ 330μF, ,450V dc, B43644B5337M000

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(60個) 注文コード81405155 品番B43644B5337M000
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥52,778
販売価格(税別)
47,980

静電容量 = 330μF
電圧 = 450V dc
実装タイプ = スナップイン
テクノロジー = アルミ電解
寸法 = 35 (Dia.) x 35mm
長さ = 35mm
動作温度 Min = -40℃
直径 = 35mm
動作温度 Max = +105℃
寿命 = >175000h
許容差 = ±20%
B43644シリーズ超小型スナップイン式アルミ電解コンデンサ

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする