EPCOS コンデンサ 22000μF, ,25V dc, B41252A5229M000

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1箱(80個) 注文コード81405277 品番B41252A5229M000
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980

静電容量 = 22000μF
電圧 = 25V dc
実装タイプ = スナップイン
テクノロジー = アルミ電解
寸法 = 30 x 45mm
長さ = 45mm
直径 = 30mm
動作温度 Max = +105℃
リード間隔 = 10mm
EPCOS アルミスナップイン 2000 uF ( 25 V )コンデンサです。PVC は 6 mm 端子です。高いリプル電流性能 RoHS互換 有効寿命: 2000 時間 @ 85 ℃

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする