曜日別特売
4.16.10.13.14 Ducati Energia フィルムコンデンサ,400 → 500V ac,8μF,±5% Ducati Energia 81405329

Ducati Energia フィルムコンデンサ,400 → 500V ac,8μF,±5%

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1箱(100個)注文コード81405329品番4.16.10.13.14
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥163,328
販売価格(税別)
148,480

静電容量 = 8μF
電圧 = 400 → 500V ac
実装タイプ = スタッドマウント
許容差 = ±5%
シリーズ = 4.16.10
高さ = 55mm
寸法 = 32 (Dia.) x 55mm
温度特性 = ポリプロピレン
末端仕様 = 空中配線
VDE560-8、CEI33-3、SEV1029規格準拠. 4.16.10 / 15 / 17 / 87シリーズ. これらのポリプロピレンフィルムコンデンサは、自己回復性のあるメタライズポリプロピレン絶縁体を使用しています。 自消性プラスチックカバー及びケースを使用して製造されており、コンデンサ素子の密閉にはポリウレタン樹脂を使用しています。. スタッド付きプラスチックケース 二重絶縁された2芯リードによる終端処理 無誘導性巻線 低損失 自己回復性により短絡を防止 小型 漏洩リスクなし. 4.16.10シリーズの電圧: 400 V - 10000h cl. B - 25/85/21 425 V - 10000h cl. B - 25/85/21 450 V - 3000h cl. C 25/85/21 475 V - 3000h cl. c - 25/85/21 500 V - 1000h cl. D - SI120/20. 4.16.15シリーズの電圧: 400 V - 10000h cl. B - 25/100/21 425 V - 30000h cl. A - 25/85/21 475 V - 10000h cl. B - 25/85/21 500 V - 3000h cl. C - 25/85/21. 4.16.87シリーズの電圧: 450 V - 10000時間クラスB - 25 / 85 / 21. 4.16.17シリーズの電圧: 425 V - 30000時間クラスA - 25 / 85 / 21 475 V - 10000時間クラスB - 25 / 85 / 21 500 V - 3000時間クラスC - 25 / 85 / 21

RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする