シリーズ = EHV
サプレッサタイプ = 2電極アレスタ
最大サージ電流 = 5kA
直流放電開始電圧 = 230V
過電圧 = 500 V, 600V
最大定格電圧 = 230 V
実装タイプ = アキシャル
寸法 = 8 (Dia.) x 6.05mm
長さ = 6.05mm
動作温度 Max = +90℃
動作温度 Min = -40℃
ミニチュアガス充填、5kA/5A. 測定/制御/調整ライン付きの電気通信システム/機器を保護するための過電圧アレスタ 頑丈なセラミックボディ 低インパルスフラッシュオーバー電圧