EPCOS コンデンサ 4700μF, ,63V dc, B41252A8478M000

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(130個) 注文コード81405444 品番B41252A8478M000
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥54,978
販売価格(税別)
49,980

静電容量 = 4700μF
電圧 = 63V dc
実装タイプ = スナップイン
テクノロジー = アルミ電解
寸法 = 25.4 (Dia.) x 50mm
高さ = 50mm
動作温度 Min = -40℃
直径 = 25.4mm
動作温度 Max = +105℃
リード間隔 = 10mm
漏れ電流 = <BR/> <=0.02 μAA
B41252シリーズ. アルミハウジング、完全絶縁 スナップイン、自己保持はんだ端子 ハウジングカバーに負極ラベル 負極はハウジングから非絶縁 10 mmの均一なピッチ間隔 動作温度-40 → +105 ℃

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする