静電容量 = 330μF 電圧 = 250V dc 実装タイプ = スナップイン テクノロジー = アルミ電解 寸法 = 25 (Dia.) x 30mm 高さ = 30mm 動作温度 Min = -40℃ 直径 = 25mm 動作温度 Max = +105℃ リード間隔 = 10mm 等価直列抵抗 = 390mΩ B43504シリーズ. 長寿命グレードコンデンサ 電源用途に合わせて使用温度範囲を拡大 低等価直列抵抗(ESR) 高CV製品、超コンパクト