EPCOS コンデンサ 68μF, ,450V dc, B43644A5686M000

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(160個) 注文コード81405767 品番B43644A5686M000
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥51,678
販売価格(税別)
46,980

静電容量 = 68μF
電圧 = 450V dc
実装タイプ = スナップイン
テクノロジー = アルミ電解
寸法 = 22 x 25mm
長さ = 25mm
直径 = 22mm
動作温度 Max = +105℃
リード間隔 = 10mm

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする