EPCOS AEC-Q200D フィルムコンデンサ,63 V ac, 100 V dc,330nF,±10%

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(1500個) 注文コード81406659 品番B32520C1334K000
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥47,278
販売価格(税別)
42,980

静電容量 = 330nF
電圧 = 63 V ac, 100 V dc
実装タイプ = スルーホール
許容差 = ±10%
シリーズ = B32520
自動車規格 = AEC-Q200Dmm
長さ = 10mm
奥行き = 4mm
高さ = 8.5mm
寸法 = 10 x 4 x 8.5mm
温度特性 = ポリエステル
末端仕様 = はんだ
リード径 = 0.5mm
MKTシリーズ. 構造. 誘導体: ポリエチレンテレフタラート(ポリエステル) 5、7.5、10、15、22.5、27.5 mmピッチでレイヤ技術を採用 プラスチックケース(UL94 V-0) エポキシ樹脂シーリング. 特長. 耐パルス特性を有している 高いコンタクト信頼性

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンデンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする