B32520E6473K000 EPCOS AEC-Q200D フィルムコンデンサ,200 V ac, 400 V dc,47nF,±10% EPCOS 81406695

EPCOS AEC-Q200D フィルムコンデンサ,200 V ac, 400 V dc,47nF,±10%

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1箱(1500個)注文コード81406695品番B32520E6473K000
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥38,478
販売価格(税別)
34,980

静電容量 = 47nF
電圧 = 200 V ac, 400 V dc
実装タイプ = スルーホール
許容差 = ±10%
シリーズ = B32520
自動車規格 = AEC-Q200Dmm
長さ = 10mm
奥行き = 4mm
高さ = 8.5mm
寸法 = 10 x 4 x 8.5mm
温度特性 = ポリエステル
末端仕様 = はんだ
リード径 = 0.5mm
耐パルス特性を有している 高いコンタクト信頼性 用途 ブロッキング カップリング、デカップリング バイパス 車載用RFI

RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンデンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする