マルエム[理化学・容器]
マルエム[理化学・容器]の 研究関連用品・実験用必需品
マルエム[理化学・容器]の 架台/スタンド/ホルダー類
マルエム[理化学・容器]の 試験管立て/ラック
バイアルホルダー
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
穴径(mm)
20
アズワン品番
3-222-03
注文コード
81407569
品番
VF-20【ワケあり】
在庫数量:残り3点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥5,200
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
アウトレット
¥4,998
¥
3,998
バスケットに入れる
この商品は
穴径・アズワン品番・内容量
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
積み重ねができる設計で、バイアル瓶の整理・保管が一層楽になります。
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
アズワン品番
3-222-03
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
材質
PC(ポリカーボネート)
寸法(mm)
329×149.5×85.5
穴径(mm)
20
収容数
50本(5×10列)
耐寒温度(℃)
-18
注意
※繰り返しのオートクレーブ滅菌はできません。