SAMTEC
SAMTECの 電子部品(オンボード)
SAMTECの 機構部品(電子部品)
SAMTECの 基板用コネクタ
Samtec 基板用端子台 FTSHシリーズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(5個)
材質(コンタクト)
リン酸銅
注文コード
81407718
品番
FTSH-105-01-L-DV-P-TR【ワケあり】
在庫数量:残り10点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥439
販売価格(税別)
アウトレット
¥2,398
¥
399
バスケットに入れる
この商品は
材質・内容量
など
107
種類から選べます
他の種類を見る
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
ピッチ(mm)
1.27
シリーズ
FTSH
端子種別
はんだ
定格電流(A)
3.4
行数
2
材質(コンタクト)
リン酸銅
コンタクト数
10
ピン長さ(mm)
対応:3.05
テールピン長さ(mm)
0.1
ボディ向き
垂直