OD261775R【ワケあり】 LEDベースダウンライト 非調光 ODELIC(オーデリック) 81408086 OD261775R【ワケあり】 LEDベースダウンライト 非調光 ODELIC(オーデリック) 81408086

LEDベースダウンライト 非調光

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 埋込穴(Φmm)150 光源色昼白色 色(本体)ブラック 注文コード81408086 品番OD261775R【ワケあり】
在庫数量:残り6点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥7,600 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別) アウトレット
¥4,8982,498
この商品は埋込穴・光源色・色など14種類から選べます 他の種類を見る

リニューアルに最適

商品状態※理由あり(未使用・未開封) 埋込穴(Φmm)150 光源色昼白色 消費電力(W)4.5 ランプの種類高演色LED 色温度(K)5000 演色指数(Ra)94 明るさ白熱灯器具60Wクラス カバー樹脂(乳白) エネルギー消費効率(Lm/W)102.2 取付必要高(mm)80 質量(kg)0.4 皮相電力(VA)9(100V) 調光の可否 配光タイプ拡散 構造高気密SB 取付可能天井厚(mm)5〜25 傾斜天井取付角度(°)55 配光角度(°)107 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 定格寿命(時間)50000 幅(Φmm)170 LEDLED一体型 色(本体)ブラック 光束(Lm)460
注意
※調光器不可

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする