Deltron RCAプラグ 346-0100 オス 金めっき

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード81408768 品番346-0100
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

オス/メス = オス
実装タイプ = ケーブルマウント
表面処理:コンタクト = 金
色 = 黒
コンタクト材質 = 真鍮
ハウジング材質 = PTFE
結線方法 = はんだ
定格電流 = 5A
定格電圧 = 50 V ac
高品質の英国製フォノプラグ製品です。機械加工の黄銅製で各種のめっきオプションがあります。ハウジングはアルミ製で、さまざまな色で陽極酸化処理され、識別が簡単です。センターコンタクトは、大型のスカラップ形はんだバケット付きのソリッドピン 精密機械加工されたT型スロットを備えたアースコンタクトで、接触領域を最大限に拡大 ケーブルグリップ及びデュアルアース用のケーブルクランプ 見栄えのよいボディスタイル

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする