商品レビューを投稿する内容量1個注文コード81408865品番HD34-24-31PE-059
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年4月上旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,938販売価格(税別)
極数 = 31
実装タイプ = ケーブルマウント
プラグ/ソケット = ソケット
コンタクトジェンダー = オス
結線方法 = 圧着
IP保護等級 = IP67
シリーズ = HD30
接合型 = バヨネット
ハウジング材質 = アルミニウム
ストレインリリーフ = あり
コンタクト材質 = 銅℃
HD30金属レセプタクル. サイズ12コンタクト25 A サイズ16コンタクト13 A サイズ20コンタクト7.5 A