Deutsch 自動車用コネクタ 1極 メス 自動車用コネクタ, DTHD04-1-4P

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード81409005 品番DTHD04-1-4P
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥879
販売価格(税別)
799

タイプ = 自動車用コネクタ
オス/メス = メス
定格電流 = 100A
実装タイプ = スルーホール実装
シリーズ = DTHD
色 = 黒
結線方法 = はんだ
直径 = 26.54mm
幅 = 29.72mm
ハウジング材質 = サーモプラスチックmm
動作温度 Min = -55℃
最適なコンタクトについて ; ; ; は、 724-2447 、 724-2334 、及び抜き取り工具 425-395 及びそのシリーズを参照してください。. DTHD シリーズコネクタです. Amphenol DTHD シリーズコネクタは、環境的に密閉されたシングル電源回路終端を必要とするコネクタ用途に適しており、エンジンコンパートメント、伝送ケーブル、その他の過酷な環境でのコネクタ用途に最適です。コネクタには、組み立て中に音と感触で確認できるカップリングラッチが内蔵されています。 Durable 熱可塑樹脂製コネクタハウジングには、シリコンラバーグロメットが付属しており、かん合後の 3 フィート未満の水の浸漬に耐えることができます。. 特長と利点. 個別に購入したコンタクト シリコンラバーシール 熱可塑性樹脂製コネクタシェル 動作温度範囲: -55 → +125 ° C 絶縁抵抗: 1000 M Ω 1500V ( AC )での電流リークは 2 mA 未満

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする