画像準備中

ダイアライト 基板用LED表示灯 黄 直角 38 ° 2色 スルーホール実装

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(50個) 注文コード81409985 品番571-0133-100F
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

LED色 = 黄
LED数 = 2
実装タイプ = スルーホール実装
供給電圧 = 2.1 V
ピン数 = 4
ビュー角 = 38 °
主波長 = 585 nm
LED配置 = 直角
寸法 = 15.24 x 2.5 x 8.6mm
長さ = 15.24mm
幅 = 2.5mm
高さ = 8.6mm
強度 = 12.6mcd
Dialight 571-01シリーズLED CBIR回路基板インジケータ. Dialightの571-01xxシリーズは、CBIRファミリの基板LEDインジケータシリーズです。これらの2レベル基板LEDインジケータには、2個の2 mm (T-3/4) LEDが収納されています。縦に並ぶように基板に垂直に取り付けるLEDであるため、スペースが限られた用途に最適です。. 571-01xx基板LEDインジケータの特長: 2 x 2 mm (T-3/4) LED 様々なLED色 黒色プラスチック製ハウジング 2レベル DIN41494との互換性あり

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする