ダイアライト 基板用LED表示灯 緑/赤 直角 60 ° 2色 スルーホール実装

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(50個) 注文コード81410037 品番553-0212-200F
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

LED色 = 緑,赤
LED数 = 2
実装タイプ = スルーホール実装
供給電圧 = 2.2 V
ピン数 = 4
ビュー角 = 60 °
主波長 = 565 / 635 nm
LED配置 = 直角
寸法 = 14.06 x 4.32 x 9.65mm
長さ = 14.06mm
幅 = 4.32mm
高さ = 9.65mm
強度 = 1.6mcd
Dialight 553-xxxx-200シリーズLED CBIR回路基板インジケータ. Dialight製の553-200xxxシリーズは、LED CBIR回路基板インジケータです。 これらの2レベル基板LEDインジケータには、黒色プラスチック製ハウジングに2個の3 mm (T-1) LEDが収納されています。 このライトアングルハウジングは、高コントラストを発揮する黒色で、スペースが限られている用途に適合するよう幅が狭くなっています。 553-xxxx-200基板LEDインジケータには、高効率、低電流、抵抗器、2色、非拡散型のLEDオプションを用意しています。. 553-xxxx-200基板LEDインジケータの機能: スルーホール取り付け 2 x 3 mm (T-1) LED さまざまな色を用意 黒色プラスチック製ハウジング ライトアングル DIN41494に対応 複数のCBIで横型LEDアレイを中心線間隔5.08mm (0.2インチ)で形成 高コントラスト、UL94V-0定格、黒色ハウジング ハウジングのスタンドオフが基板洗浄を容易化 はんだ付け性はMIL-STD-202F、メソッド208Fに準拠

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする