サーミスタ EPCOS PTC 100Ω

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード81410299 品番B59100M1080A070
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥516
販売価格(税別)
469

種類 = PTC
検出温度 Max = +80℃
プローブ径 = 3mm
プローブの長さ = 10mm
抵抗 = 100Ω
PTC過熱保護. このデバイスは、1つの検出器回路で機器に複数の監視ポイントを設定できるように、直列に接続することができます(開回路でフェイルセーフ)。 プローブタイプ: M3オスねじ込み固定の金属製絶縁ハウジング センサタイプ: PTFE絶縁のカプセル型PTCペレット 動作電圧: 30 V dc (0 → 40 ℃)

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする