サーミスタ EPCOS NTC, 10kΩ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード81410360 品番B57863S0103F040
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥450
販売価格(税別)
409

温度係数のタイプ = NTC
熱係数 = 4.4%/℃
熱時定数 = 15s
抵抗@ 25℃ = 10kΩ
アプリケーション = 測定
最大定格電力 = 60mW
高さ = 6.5mm
寸法 = 2.41 (Dia.) x 6.5mm
UL. EPCOS S863シリーズミニチュアセンサ. 折り曲げ可能なワイヤが付いたミニチュアセンサで、暖房システム、空調システム、産業用電子機器、車載用電子機器などに適しています。. 高精度: ±0.2 ℃ (0 → +70 ℃) 高速熱応答 優れた長期安定性 エポキシ樹脂で密閉 銀めっきニッケルワイヤのPTFE絶縁リード、AWG 30、6 mm露出

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする