画像準備中

タカチ電機工業, ABS樹脂, 高さ:20 mm, 奥行き:50 mm TW4-2-5B

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード81410387 品番TW4-2-5B
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥154
販売価格(税別)
140

材質 = ABS樹脂
奥行き = 50 mm
高さ = 20 mm
幅 = 35 mm
外形寸法 = 50 x 35 x 20mm
色 = Black
蓋色 = 黒
シールド = なし
シリーズ = TW
重量 = 13.5g
トップ及びボトムカバー、セルフタッピングねじ x 2又は4. タカチTW / TWNプラスチックエンクロージャ. タカチTW / TWNシリーズは、測定機器、テスト機器、ワイヤレス通信機器、医療機器などに最適な汎用プラスチックエンクロージャです。 単独で購入可能な各種カラーのシリコンカバーはグリップを向上させ、衝撃保護も保証します。. 汎用エンクロージャ(ねじ止め付) 標準(UL94HB) / 耐火性(UL94V-0 / UL94V-1) ABS IP40定格 黒色 / オフホワイト色 動作温度: -10 → +60 ℃

材質ABS樹脂 保護等級IP40 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プラボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする