曜日別特売

タカチ電機工業, ABS樹脂, 高さ:20 mm, 奥行き:80.3 mm TW4-2-8B

商品レビューを投稿する
返品不可
内容量1個注文コード81410405品番TW4-2-8B
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年8月上旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥176
販売価格(税別)
160

材質 = ABS樹脂
奥行き = 80.3 mm
高さ = 20 mm
幅 = 40.3 mm
外形寸法 = 80.3 x 40.3 x 20mm
色 = Black
蓋色 = 黒
シールド = なし
シリーズ = TW
重量 = 22g
トップ及びボトムカバー、セルフタッピングねじ x 2又は4. タカチTW / TWNプラスチックエンクロージャ. タカチTW / TWNシリーズは、測定機器、テスト機器、ワイヤレス通信機器、医療機器などに最適な汎用プラスチックエンクロージャです。 単独で購入可能な各種カラーのシリコンカバーはグリップを向上させ、衝撃保護も保証します。. 汎用エンクロージャ(ねじ止め付) 標準(UL94HB) / 耐火性(UL94V-0 / UL94V-1) ABS IP40定格 黒色 / オフホワイト色 動作温度: -10 → +60 ℃

材質ABS樹脂保護等級IP40RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プラボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする